用途R410A用
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
用途R22、R12、R502用
1パック(6個)
¥649
税込¥714
当日出荷
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
全長(mm)190
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。
バツブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1セット
¥639
税込¥703
5日以内出荷
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。
全長(mm)131、収納時:約91
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。
長さ(cm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
R134a用。M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス
対応冷媒種別R134a
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P。常用圧力…4.5MPa。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…5m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)5
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)3
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)10
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)1
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス
使用冷媒R134A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用
長さ(cm)30
常用圧力(MPa)5.5
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
対応冷媒種別R22、R12、R502用
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
適合R22・R12・R502
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
用途R22、R12、R502用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
破壊圧力(MPa)27.5
材質ゴム
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
仕様ムシ押し付
色赤・青・黄
対応冷媒種別R22、R12、R502用
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)10
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R410A/R32
種別フレアゲージ用
タイプチッソ用
接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用
タイプチッソ用
接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
使用冷媒R410A/R32
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合R22、R12、R502
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
対応冷媒種別R22、R12、R502
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途R134a用
接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様5/16″フレアメス×5/16″フレアメス(ムシ押し付) 長さ…30cmR410A色黄
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狭い場所のホース接続に便利です。
90°のエルボー型。
寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
ホース長さ(m)10
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
90°のエルボ型
対応冷媒種別R410A/R32
寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
メタルタッチで圧力もれがありません。
フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)
タイプチッソ用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途R410A用
接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス
対応冷媒種別R410A/R32
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ