2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W)250 電源(V)100 ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷