「レーザー照準器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)170×40×36
電源単4乾電池4本
測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準2点レーザーマーカー(クラス2)
機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)8~14
使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)-50~+500
放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース
寸法(mm)170×40×36
電源単4乾電池4本
測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内
表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)
照準2点レーザーマーカー(クラス2)
機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
測定波長(μm)8~14
使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと
応答速度0.8sec.以内(95%応答)
測定温度範囲(℃)-50~+1000
放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
関連キーワード