「佐藤計量器 sk-1250mc」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)0.5
使用温度(℃)標準センサー/-50~+200
チャンネル数1
入力Type K
測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃
入力端子専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード