「体感温度 測定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度センサーを備えた中堅モデル。
体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(温度)±1.0℃
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
温度および湿度センサーを備えた上級モデル。
熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%
寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm
電源CR2032×1個
精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%
分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%
保護等級IP67
機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能
電池寿命(時間)約300
使用環境-10~+55℃
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
関連キーワード