亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
冷凍・空調システムの真空度測定に。スマートフォン対応のデジタル真空計。メンテナンス不要の長寿命センサ。水の蒸発温度(TH2O)と周囲温度(Tamb)、その温度差(Δt)を演算。バックライト付きディスプレイ。
寸法(mm)160×110×50
接続口径1/4″フレアオス(UNF7/16″×2)
測定範囲0~20000ミクロン、0~26.66hPa(絶対圧)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3乾電池×2
精度±(測定値の10%)(100~1000micron)
分解能(μm)1(0~1000)/10(1000~2000)/100(2000~5000)/500(5000~10000)/5000(10000~20000)
センサーピラニ式圧力センサ
機能バックライト付きディスプレイ、しきい値設定可、オートパワーオフ、Bluetooth 通信
電池寿命(時間)50(バックライト・Bluetoothなし)
反応速度(秒)2/回(サンプリング)
過負荷相対圧:5bar(0.5MPa)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード