12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)HC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135 内容量(g)100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用 チャージホース(接続口)1/4フレアオス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用 対応冷媒種別R600a、R290用 仕様サイトグラス付マニホールドボディ 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5組)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)68
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)80
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80 接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68 ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り 保護等級IP55相当 連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
76,500 税込84,150
4日以内出荷

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能! 炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動 連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時) 保護等級IP55相当 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。] 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス 付属品キャリングケース 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池 能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間25秒~90秒 使用環境温度(℃)(本体)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷