電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
種別240
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠
質量(kg)9.3
耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3
付属品銘板シール
仕様フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)5
高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100(50/60Hz)
圧力計(MPa)3.5 (60Φ)
ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210
ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24
仕様フロートセンサー無し
付属品銘板シール
質量(kg)約14.8
規格FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)311×580
耐圧試験圧力(MPa)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。
ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。
冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。
冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。
イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1
質量(kg)約3
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)
ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60
載台寸法(mm)228(L)×228(W)
分解能度(g)2
1台
¥73,980
税込¥81,378
13日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)30
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
仕様内容積/1400cc
寸法(mm)395×235
質量(kg)3.2
接続ポート径1/4フレア×4
コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個
寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)
質量(kg)14.1
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90
冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。)
さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。
仕様(内容積)1400cc
型式フック型
寸法(mm)395×235
質量(kg)3.2
接続ポート径1/4フレア×4
100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。
リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。
計量台下の足の高さ調整ができます。
校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応
仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M
寸法(mm)400×400
質量(kg)12.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100
分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
関連キーワード