「冷媒用 銅管」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷


1セット(6個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
899 税込989
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
仕様特殊Oリング締付型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付 容量(mL)180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1セット(3個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。 使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。
セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550G)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1箱(12本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷


重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。 軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用 タイプチッソ用 接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付) 使用冷媒R410A/R32
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様3/8"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
4,198 税込4,618
当日出荷

キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm)(銅管)200
1セット(3個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

見えにくい場所や、作業しにくい場所でも銅管の出しシロを一定に保てる便利工具!
適合新冷媒2種対応フレアツール サイズ(mm)40×37×25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35) 仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
4,998 税込5,498
当日出荷