ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)(本体)340
曲げ角度(最大)90°
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)本体/21、三脚/9
高さ(mm)三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)410×140×220
曲げ角度最大180度
曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径1/2~1 3/4
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)
全長(mm)320
質量(kg)3.9
適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)
曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″
曲げ角度(最大)90°
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
関連キーワード