「冷媒配管 継手」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。
バツブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
フレアネジのネジ径変換に
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
対応冷媒種別R410A/R32
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)125
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)113
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)118
ねじUNF【フレアねじ】5/8-18
適合銅管外径(mm)9.52
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新冷媒2種対応ナット。
配管のサイズ変更時に使用します。
仕様異径タイプ
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/2"(12.70mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/4"(19.05mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。
新冷媒2種対応ナット。
関連キーワード