小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
小型・軽量・圧力調整済。そのうえ操作が簡単。
火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。
仕様●ホース接続:ネジ式●サイズ(mm):850×400×280●質量(kg):27●サンソボンベ(L):容量3.4(0.5m3)●アセチレンボンベ(L):容量3.6●酸素・アセチレン用ホース(m):各5●溶接火口:#1、#2●切断火口:#1、#2
アズワン品番67-5823-78
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード