空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4.6
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0
圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。 手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。 感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず) 検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時 対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル) 動作表示…断続発音、LED発光 電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2 電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態) 付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード