2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様照射スイッチを押すと、通電状態を示すLED点灯。 安全性確保のため、出力安定化回路がついています。 スイッチ式。 サイズ…Φ13×110mm 質量…44g 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力…1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先で8~10mm 到達距離…約100~150m 電源…アルカリ単5電池×2本 連続使用時間…約20~25時間 本体材質…アルミニウム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様日本製にて安価を実現。 視認性の良いグリーンレーザーポインター。 赤色レーザーに比べビームの到達距離も長くなります。 本体サイズ…Φ14.5×118.5mm 質量…53g(電池含) 可視光緑色半導体レーザー レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先:7~10mm 到達距離…約150~200m 電源…アルカリ単5電池×2本 電池寿命…連続使用で2時間 材質…アルミニウム JQA(日本品質保証機構)検査合格品 適合性検査証明番号:JQC10260
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ