1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス
付属品専用ケース、電池006P×1
測定範囲1-20000
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)9(006P)電池
精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー熱電対式圧力センサー
機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)15
反応速度(秒)(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38
ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)
表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)60
表示圧力範囲(kPa)0~-100
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付
外径(Φ)68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~-0.1
外径(Φmm)40
材質(ケース)SUS304
関連キーワード