「周速計」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm
付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書
寸法(mm)115. 5×64×31.5
電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本
本体質量(g)約150(マンガン電池含)
測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit
材質(ケース)ABS樹脂
測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)
計測距離50~300mm
メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値
表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)
オートパワーオフ5分
計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒
計測方式接触・非接触両用
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
関連キーワード