「圧力 計 デジタル」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP54相等、防塵・防滴。
バックライト機能。
最小表示0.001MPa
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)60
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
ケースABS樹脂ケース
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス
付属品専用ケース、電池006P×1
測定範囲1-20000
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)9(006P)電池
精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー熱電対式圧力センサー
機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)15
反応速度(秒)(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38
ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)
表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
0点調整ボタン付。
オートパワーオフ(10分)。
電池式(3Vリチウム電池CR2450)。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)
最小表示0.001MPa
外径(Φ)(ゲージ)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
関連キーワード