38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 圧力範囲(MPa)0.1~3.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32 適合高圧側 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
取付ねじゲージ:NPT1/8" 表示板径(Φmm)52
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用 適合低圧側冷暖兼用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R22、R12、R502用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付 外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用 適合低圧側冷暖兼用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア 仕様冷暖兼用 セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm)60
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
欠品中

IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア 仕様冷暖兼用 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm)60
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ) 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ) 圧力範囲(MPa)0.1~3.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8 ガスの種類チッソガス 破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2 設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3 一次側圧力(MPa)14.7以下 圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa 流量範囲(L/min)3~15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68 ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷

高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100(50/60Hz) 圧力計(MPa)3.5 (60Φ) ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210 ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2) 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
欠品中

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用 対応冷媒種別R600a、R290用 仕様サイトグラス付マニホールドボディ 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品TASCO BLACK専用ケース 取付ねじ1/8″NPT 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様全キットケース付き タイプ【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA) 取付ネジ径ゲージ:1/8NPT チャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN) 接続ポートホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
付属品TASCO BLACK専用ケース 取付ねじ1/8″NPT 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷