29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)68
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)80
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 圧力範囲(MPa)0.1~1.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2) 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用 対応冷媒種別R600a、R290用 仕様サイトグラス付マニホールドボディ 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68 ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷

80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース… 各1
ホース長さ(cm)チャージ:150(赤・青・黄) 低圧連成計(MPa)-0.1~1.0(TA141HC) 高圧連成計(MPa)-0.1~1.5(TA140HC) 圧力計68Φ
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
適合R22、R12、R502用 接続口径(inch)(ホース)1/4フレア 仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11) 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア ホース長さ(cm)150 チャージホースTA133AF(赤・青・黄) 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケースTA122CS-2
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg)11.5 加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580 材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

イチネンTASCOチッソガス流量計
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8 ガスの種類チッソガス 破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2 設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3 一次側圧力(MPa)14.7以下 圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa 流量範囲(L/min)3~15
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア ホース長さ(cm)150 チャージホースTA133AF(赤・青・黄) 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G) ケースTA122CS-2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ケースTA122CS-2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケースTA122CS-2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB) ケースTA122CS-2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷