13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)80
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)68
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 圧力範囲(MPa)0.1~1.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68 ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷

仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
用途R600a、R290用 対応冷媒種別R600a、R290用 仕様サイトグラス付マニホールドボディ 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg)11.5 加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580 材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
適合R22、R12、R502用 接続口径(inch)(ホース)1/4フレア 仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11) 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8 ガスの種類チッソガス 破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2 設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3 一次側圧力(MPa)14.7以下 圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa 流量範囲(L/min)3~15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷