R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32
適合低圧側
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)50
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32
適合高圧側
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)50
圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
80Φゲージ、サイトグラス付。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100(50/60Hz)
圧力計(MPa)3.5 (60Φ)
ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210
ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32
接続口径(inch)5/16フレア
セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32
接続口径(inch)5/16フレア
セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース(バルブ付)、50Φゲージ
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
関連キーワード