配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケース
ケース寸法(mm)385×202×140
ホース長さ(m)3
適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3
付属品銘板シール
仕様フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)5
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)6.5
気密試験圧力(MPa)4.3
設計圧力(MPa)4.3
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3
仕様モリキューラ15g入
全長(mm)130
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24
仕様フロートセンサー無し
付属品銘板シール
質量(kg)約14.8
規格FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)311×580
耐圧試験圧力(MPa)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130
最高使用圧力(MPa)4.2
冷媒の種類R404A、R407C
バルブ種類ボールバルブ
圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。
フロートセンサー付。
付属品銘板シール
寸法(mm)576×Φ310
質量(kg)約16.1
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4
長さ(mm)110
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3
仕様モリキューラ10g入
全長(mm)130
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ2.1
仕様モリキューラ7g入
全長(mm)130
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4
長さ(mm)130
耐圧試験圧力(MPa)5
気密試験圧力(MPa)3
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様フロートセンサー無し
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
対応冷媒種別R410A/R32
最高使用圧力(MPa)4.2
最高圧力(MPa)(試験)6.3
流体温度(℃)-30~130
許容周囲温度(℃)130以下
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品銘板シール
質量(kg)約51.2
規格FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385
耐圧試験圧力(MPa)5
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサー付。
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
関連キーワード