3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷