カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • アズワン(6)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
  • カスタム(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • CyberScan(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • bitstrong(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「導電率計校正液」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) イチネンTASCOコンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)