「庫内 温度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。
バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。
ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。
ソーラー駆動。
マグネット付。
最大/最少表示。
寸法(mm)40×100×15
測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)
分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)
コード長さ(cm)90
測定温度範囲(℃)-50~+150
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油
質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65
測定範囲(℃)-40~+50
目盛2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35
センサーコード長(cm)約70cm・1針
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード