2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント 寸法(mm)66×170×29 測定範囲0~25%(酸素VOL%) 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池×2本 表示LCDデジタル3桁 連続使用時間(時間)約15000 延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5 検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL) 防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3 警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅 応答速度90%応答 20秒以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 検知対象ガス酸素
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
付属品センサ延長ケーブル5mレザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く) 測定範囲(酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g)約450(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温度範囲-10~+40℃ 警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス酸素、硫化水素
1個
129,800 税込142,780
当日出荷