5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
仕様(清掃距離)7.5m 寸法(mm)L395×HΦ203 質量(g)3.5 能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様排水管に注ぐだけで汚れを落とし、つまりや悪臭を解消します。なまゴミやフロ釜のヘドロ処理、又お湯循環機のパイプ洗浄にも最適です。2L
1個(2L)
8,198 税込9,018
5日以内出荷