材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.6
寸法(Φ×高さH)(mm)108×236
寸法(inch)銅管長:1/4×610cm
IN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード