1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事に セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本 幅(mm)(開脚)830 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600 最大揚程(m)3.5 収納寸法(mm)(本体)840×300
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

関連カテゴリ