42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCO低圧用検電器
仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式。皮ケース付。定格電圧…7000V。使用電圧…AC80~7000V。使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)。動作表示…断続発光と断続音。全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
使用電圧範囲(V)AC80~7000
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

全長(mm)141 質量(g)約25(電池除く) 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可 動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能 使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750 防水保護等級IPX4相当
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

イチネンTASCO低圧用検電器
仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができます。 切換スイッチなしで操作が簡単です。 安全な二重耐圧・防水構造。 音響発光式 7000V使用電圧AC80~7000V使用電池単4乾電池×2(付属品)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

イチネンTASCOクランプテスタ
仕様オートパワーオフ、データホールド機能付。 導通ブザー。 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能。40/400A測定範囲|交流電圧400/600V測定範囲|直流電圧400/600V
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mm。プローブ長…1m。<プローブ仕様>。曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)。曲げ方向…1方向。防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし。カメラ画素数…30万画素(640×480)。視野角…90°。光源部…前方(白色LED)。操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作。焦点距離…10~100mm。LEDライト照射…前方。作業・保管環境温度…-10~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。<モニター仕様>。作業・保管環境温度…0~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。防水性能…なし。液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240。デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示。ホワイトバランス…固定。記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB。記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480。AV 出力…NTSC / PAL。電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能。動作時間…約4時間。自動電源 OFF…5分 / 10分。録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分。サイズ…275×123×55mm。質量…370g(電池含む470g)。附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

仕様挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ1mプローブ先端直径6.0mm曲げ角度最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態) 長さ(m)1
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO絶縁・接地抵抗計
仕様絶縁抵抗計と接地抵抗計が一つになって登場! オートディスチャージ機能付(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電) 回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ 衝撃に強いエラストマーケース付 暗い場所に便利なスケール照明付 両手で作業できる首かけベルト付125V|250V|500V絶縁抵抗計仕様|定格20MΩ|50MΩ|100MΩ絶縁抵抗計仕様|中央目盛0.5MΩ|1MΩ|2MΩ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

イチネンTASCOクランプメーター
仕様歪んだ波形に強い真の実効値タイプ。 小型設計で携帯に便利。 データホールド機能搭載。60/300Aクランプ径Φ22mm使用電池単4乾電池(LR03)×2
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仕様土木用。 感度…2.0mm/m=0.1146° 精度…±17.5mm/m=±1.0°以内
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様データホールド、オートスリープ(約5分)機能付。40/300A測定範囲|直流電流40/300Aレンジ切替オートレンジ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様セット内容 SDカード記録型内視鏡本体 インターロックカメラプローブ 映像ケーブル USBケーブル SDカード 側視ミラー マグネットキャッチャー 保護スリップボール アルミケース 単3アルカリ乾電池(4本) ACアダプター1m焦点距離2~8cm
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。 周波数切替スイッチ付。 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。40/400mA/400A測定範囲|交流電流(WIDE)40/400mA/400A分解能0.01mA
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

イチネンTASCO接地抵抗計
仕様簡易測定(2極法)に対応したアーステスタ 精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備。 地電圧測定も可能。 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。 携帯用ハードケース付12/120/1200Ω範囲|接地電圧AC 30V耐電圧AC 3700V/1分間
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

イチネンTASCO配線チェッカ
仕様コンセントの回路探査に威力を発揮!100~130Vrms,200~250Vrms(50/60Hz)送信機|電源接続した電源ラインから受信送信機|消費電流80mA以下
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷