9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)低圧用検電器
仕様従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に、機器のフレーム等での感電判定を付加。AC50~600V動作表示2灯(検電・感電チェックー赤)・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

TASCO(タスコ)低圧用検電器
仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

TASCO(タスコ)低圧用検電器
仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式。皮ケース付。定格電圧…7000V。使用電圧…AC80~7000V。使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)。動作表示…断続発光と断続音。全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
使用電圧範囲(V)AC80~7000
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができます。 切換スイッチなしで操作が簡単です。 安全な二重耐圧・防水構造。 音響発光式 7000V使用電圧AC80~7000V使用電池単4乾電池×2(付属品)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

全長(mm)141 質量(g)約25(電池除く) 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可 動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能 使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750 防水保護等級IPX4相当
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷