業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型
種別フロートボール式空気逆流防止弁
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)
静圧(Pa)機内:-850
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
タイプ縦引・横引兼用
設置場所屋内用
適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)
静圧(Pa)機内:-850
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用
付属品40Aソケット(2個)
適合塩ビ管VP40・VP50
静圧(Pa)機内:-1000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品40Aソケット(2個)
材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)
静圧(Pa)機内:-1000
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード