空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40
使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h
セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000
質量(g)340(電池含む)
電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)
精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)
分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h
機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ
使用環境温度(℃)-20~+50
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
関連キーワード