カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
    • リークテスター(3)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • テクノテック(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • アズワン(21)
  • 佐藤計量器製作所(69)
  • 近藤製作所(71)
  • ELPA(31)
  • エスコ(29)
  • カスタム(23)
  • 熱研(23)
  • オーム電機(20)
  • コフロック(20)
  • 理研計器(19)
  • シンワ測定(17)
  • 長野計器(15)
  • VIBRA(新光電子)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • 東亜DKK(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れ検知器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子式水漏れ検知器(リークアラートX) イチネンTASCO電子式水漏れ検知器(リークアラートX)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)121(電池含)電源3Vリチウム電池CR123Aコード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28音量(dB)アラーム:85
電子式水漏れ検知器 イチネンTASCO電子式水漏れ検知器イチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
水漏れ検知器105dbの大音量。通常床置きに加え、横向きにも設置可能。大量の水漏れ時には本体が水に浮かびます。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)97(電池含)電源3Vリチウム電池CR123A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×33音量(dB)アラーム:105
ポータブル酸素モニター イチネンTASCOポータブル酸素モニターイチネンTASCO
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
タンクやマンホール作業の酸欠事故防止に最適な投込式酸素モニター。(最大30mまで対応可)センサー2年保証。 (交換頻度が2年のためランニングコストの大幅な削減が可能)連続使用時間約20,000時間(単3形アルカリ乾電池2本で 約20,000時間連続して使用が可能)投込式センサーも含めて防塵・ 防水構造(IP67相当)センサーケーブルは巻取部に固定し リアルタイム測定も可。(ほどけ防止バンドでケーブルが解けにくい構造)検知対象…ガス酸素検知範囲…0~40.0vol%(1デジット:0.1vol%)指示精度…±0.7vol%以内警報設定値…1st/2nd警報:18.0vol% オーバー警報:40.0vol%警報の種類…ガス警報:2段警報、オーバー警報 故障警報: センサー接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の方式…自己保持警報の動作…ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動 故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示表示…液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示電源仕様…アルカリ乾電池 単3形×2本連続使用時間約20,000時間(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)使用温湿度範囲…-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)使用圧力範囲…大気圧(80~110kPa)応答時間…90%応答20秒以内(20℃±2℃において)防爆性…本質安全防爆(防爆等級:ExiaⅡCT4Ga)保護等級…IP67相当外形寸法…約69(W)×150(H)×53(D)mm本体質量…約330g(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
対象ガス酸素
ハンディタイプ温度計 イチネンTASCOハンディタイプ温度計イチネンTASCO
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間バックライト付液晶表示オートパワーオフE熱電対センサー用ホールド機能測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)使用時間…約900時間電源…アルカリ単3乾電池×4本サンプリング時間…約200msサイズ…約W82×D36×H166mm質量…約350g(乾電池含む)防水性能…IPX5相当付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
屋外型漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO屋外型漏電遮断器付コードリールイチネンTASCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯コンセント仕様…2P・15A・125V接地付質量…8.0kgコンセント個数…3個(一体モールド形成) 屋外用…防雨型電源パイロットランプ付自動温度センサー機能付漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
コンパクト塩分計(twin-Salt-22) イチネンTASCOコンパクト塩分計(twin-Salt-22)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様測定原理…イオン電極法 必要試料量…0.3ml以上 測定範囲…2~9900 ppm(mg/L) 校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) イチネンTASCOコンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
コンパクトpHメーター イチネンTASCOコンパクトpHメーターイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
電子式水モレ検知器 イチネンTASCO電子式水モレ検知器イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO表面センサー付デジタル温度計セットイチネンTASCO(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら