2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
付属品センサ延長ケーブル5mレザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く) 測定範囲(酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g)約450(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温度範囲-10~+40℃ 警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス酸素、硫化水素
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

イチネンTASCOリークディテクタ
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り 保護等級IP55相当 連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
76,500 税込84,150
4日以内出荷