4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル ローター種類ツーステージ モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 搭載ドライブダイレクト式
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)