「洗浄用ノズル」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TA351D用の洗浄ガンです。
アズワン品番65-4267-78
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品バッテリー・充電器
サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9m
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550
最高圧力(MPa)1
ノズル孫の手ノズル
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)60
駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間45~200分
圧力調整機構圧力無段階調整
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整
質量(kg)5.3
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5
ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂製
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)60
駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…340g TA907BP用クリーナー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】520~1300mm
寸法(mm)450×Φ190
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】680~1780mm
寸法(mm)550×Φ190
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に
付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式
質量(kg)20.2
タンク容量(L)15
寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)
圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)
電源(AC V)100(50/60Hz)
吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に
付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル
質量(kg)13.2
形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)
タンク容量(L)16
寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)
モーター100V/250W
圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
吐出水量(L/min)3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…500g TA907BR-10用クリーナー
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
関連キーワード