12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg)0.5 使用温度(℃)標準センサー/-50~+200 チャンネル数1 入力Type K 測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃ 入力端子専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

空調設備業者様必須のセットです。
セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池 測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200 長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110 コード長さ(cm)140
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2 測定範囲(ppm)0~30000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書 測定温度範囲(℃)-65~500
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷

表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

イチネンTASCO2chデジタル温度計
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)164×54×34 質量(g)約200(電池含まず) 電源006P 9V アルカリ乾電池×1個 測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時) 表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時) 入力K熱電対 2ch 温度測定範囲(℃)-200~+1370 機能最大値/最小値表示、ホールド機能 使用環境0~40℃、10~80%RH サンプリング周期2回/秒 保存環境0~40℃、10~80%RH 端子ミニオメガプラグ式K熱電対
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
測定温度範囲(℃)(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

イチネンTASCO温湿度変換器
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH 寸法(mm)68×177×45 質量(g)約489 電源DC10~30V(4~20mA) 温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80 精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲) 寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで) 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54 最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2) 応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付 負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA 出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

イチネンTASCO熱線式風速計
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000 質量(g)340(電池含む) 電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間) 精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt) 分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h 機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ 使用環境温度(℃)-20~+50
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

仕様測定原理…イオン電極法 必要試料量…0.3ml以上 測定範囲…2~9900 ppm(mg/L) 校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷