6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様レンズ…ポリカハードコート 質量…42g 有害な紫外線(99.99%)、赤外線(90%)をカット#3
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm)515×258×155 容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。) 能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、 最高温度(℃)3000 ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH) ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付) 溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ 火口溶断:1本 総質量(kg)8.5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

細径ソフトホース採用で作業性の向上と軽量化を実現!!
仕様ロウ付能力:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断能力:1mm鉄板、酸素ボンベ:2.1L、ガスボンベ…プロパン、ブタン、DME混合 230g(TA379TH)、溶接火口:No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ、溶断火口:1本 セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TAS GAS HYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm)515×258×155 ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付) 火炎温度(℃)3000 総質量(kg)8.5
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷