小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル
寸法(mm)515×258×155
容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)
能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、
最高温度(℃)3000
ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)
ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)
溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ
火口溶断:1本
総質量(kg)8.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
細径ソフトホース採用で作業性の向上と軽量化を実現!!
仕様ロウ付能力:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断能力:1mm鉄板、酸素ボンベ:2.1L、ガスボンベ…プロパン、ブタン、DME混合 230g(TA379TH)、溶接火口:No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ、溶断火口:1本
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TAS GAS HYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル
寸法(mm)515×258×155
ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)
火炎温度(℃)3000
総質量(kg)8.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
関連キーワード