最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能
軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア
質量(g)約680(電池含む)
電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax
適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326
表示160×160 ドット モノクロ液晶
通信方式USB Ver2.0
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57
LCD仕様0.5秒
メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)約2.3
電源(V)DC12(充電バッテリー)
表示ネオンランプ、電子ブザー
感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140
応答時間(秒)約1
使用環境0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間約2分
プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード