「漏洩検査」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L
危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
関連キーワード