10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCOリフレクト濃度計
自動温度補正機能付。 明るく見やすい表示スクリーン。 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)
セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント 寸法(mm)66×170×29 測定範囲0~25%(酸素VOL%) 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池×2本 表示LCDデジタル3桁 連続使用時間(時間)約15000 延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5 検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL) 防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3 警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅 応答速度90%応答 20秒以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 検知対象ガス酸素
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
付属品センサ延長ケーブル5mレザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く) 測定範囲(酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g)約450(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温度範囲-10~+40℃ 警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス酸素、硫化水素
1個
129,800 税込142,780
欠品中

簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
付属品単4アルカリ乾電池1本 寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む) 測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%) 質量(g)75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池1本 表示方式液晶デジタル(手動バックライト) 連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃) 機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 応答時間20秒以内 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠) 防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 採取方式拡散式
1個
44,980 税込49,478
欠品中

イチネンTASCO酸素濃度計
酸素濃度の確認から警報器まで幅広く使えます。 長寿命センサーを搭載した、高性能酸素濃度計(警報機能付き) 気圧補正機能、メンテナンスお知らせタイマー、オートアジャスト機能 業界初搭載 電池・外部電源並行しよう可能タイプになります。
測定範囲0.0~100.0% 規格低電圧指令、RoHS指令 JIS T8201 社内試験実施済み 使用温度範囲-10~+40℃ 気圧(hPa)811~1100 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90 20秒以内(20.9→100.0%)、(20.9→10.5%) 検知ガス酸素
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2 測定範囲(ppm)0~30000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

イチネンTASCO蛍光剤クリーナー
最新配合によって開発されたクリーナーであり、従来より強力となり、効率的な洗浄を実現しました。 頑固な蛍光剤汚れを簡単に落とすことができます。
仕様●内容:60mL アズワン品番67-3075-76
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ケース付。
仕様(作業RH)1~95%(結露無き事) 電源単3アルカリ電池4個 感度3g/年 センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整 機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き 電池寿命(時間)13 寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年 調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によって リセット1秒 検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP) 反応速度(秒)1 プローブ長(mm)330 作業温度範囲(℃)0~50
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷

イチネンTASCOリークディテクタ
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り 保護等級IP55相当 連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
76,500 税込84,150
4日以内出荷