カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 東京技術研究所(4)
  • 八光電機(8)
  • ノーブランド(1)
  • ELPA(4)
  • 坂口電熱(4)
  • エスコ(15)
  • ポリカーム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • testo(テストー)(46)
  • カノマックス(KANOMAX)(32)
  • アイ電子技研(24)
  • 新コスモス電機(21)
  • ナリカ(20)
  • CUC(中国産業)(10)
  • ウシオライティング(9)
  • OGK KABUTO(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • FUYAO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱線」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
ハンディタイプガスリーク検知器 イチネンTASCOハンディタイプガスリーク検知器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
USBケーブル イチネンTASCOUSBケーブルイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
風向測定台 イチネンTASCO風向測定台イチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360°寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5°分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1°保護等級IP67使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズイチネンTASCO
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズイチネンTASCO
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
交換用インペラー イチネンTASCO交換用インペラーイチネンTASCO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。 Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計) イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)イチネンTASCO(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 ) イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計) イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)イチネンTASCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
熱線式風速計 イチネンTASCO熱線式風速計イチネンTASCO
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/hセット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50
伸縮ロッド イチネンTASCO伸縮ロッドイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
高所、狭所、窓の外等、離れた場所の計測を手軽に安全に行えます。
長さ(mm)225~1080
ダンベル型センサー イチネンTASCOダンベル型センサーイチネンTASCO
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
予備センサー。
高精度リークテスタ イチネンTASCO高精度リークテスタイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
電熱線特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら