ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級IP54相等
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPa
ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空ゲージキット R410A用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径5/16フレア
付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)0.6
外径(Φmm)80(ケージ)
真空計(MPa)0~-0.1
0点調整ボタン付。
オートパワーオフ(10分)。
電池式(3Vリチウム電池CR2450)。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)
最小表示0.001MPa
外径(Φ)(ゲージ)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
保護等級IP54相等
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。
任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。
Lowバッテリー表示機能。
オートオフ機能付。
多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス
付属品専用ケース、電池006P×1
測定範囲1-20000
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)9(006P)電池
精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%
センサー熱電対式圧力センサー
機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ
電池寿命(時間)15
反応速度(秒)(サンプリング)4回
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38
ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)
表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GS
付属品専用オイル500mL
セット内容本体のみ
質量(kg)11.5
電源(V)100(50/60Hz)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135
ローター種類ツーステージ
モーター(W)550
排気量(L/min)227(8.0CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
径(Φ)(流通)6
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)
ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
関連キーワード