「真空排気装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力範囲(MPa)0~-0.1
外径(Φmm)40
材質(ケース)SUS304
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様【オイル封入量】約830mL
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)340(12CFM)
本体寸法(mm)414×512×307
本体質量(kg)約14.5
モーターDCモーター
モーター出力(W)400
ポンプ2ステージ
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード