7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど 燃焼時間(分)130 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火口径(mm)42.2 火炎形状幅広いワイド炎
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100 能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ ) 火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷


ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状リング炎 フレキシブル部(mm)98
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 全長(mm)230 能力(ロウ付)5/8″ まで(常温) 最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎 フレキシブル部(mm)105
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷