仮説工業会認定のタフな業務用足場台
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
最大使用荷重(kg)150
作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg。天場の高さ…0.86~1.25m。天板寸法…236×1633~2653mm。質量…16.9kg
最大使用荷重(kg)120
天板寸法(mm)236×1633~2653
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
関連キーワード