最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
はしごの長さ(m)0
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)152
幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立
伸縮脚(mm)300
最大使用荷重(kg)100
1脚
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます。折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます。最大使用質量…100kg。天板の高さ…2.11~2.42m。質量…10.9kg
最大使用荷重(kg)100
1脚
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)33.5
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20
材質アルミ(アルマイト)
使用角度(°)75
関連キーワード