両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)6.5
気密試験圧力(MPa)4.3
設計圧力(MPa)4.3
対応冷媒種別R410A/R32
最高使用圧力(MPa)4.2
最高圧力(MPa)(試験)6.3
流体温度(℃)-30~130
許容周囲温度(℃)130以下
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)4.5
温度範囲(℃)-30~110
関連キーワード